CHF 56.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 23 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 41000 N |
Statische Belastung | 53000 N |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5500 rpm |