CHF 79.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.52inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 23 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 41000 N |
Statische Belastung | 53000 N |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5500 rpm |
CHF 70.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026