CHF 55.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 23900 N |
Statische Belastung | 28500 N |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |