INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA4905-RSR-XL

  • ERIKS:11834841
  • Hersteller:507738280000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
18 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
21800 N
Statische Belastung
24200 N
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8600 rpm