INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA4904-RSR-XL

  • ERIKS:11834839
  • Hersteller:507738100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
18 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
19900 N
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10100 rpm