CHF 41.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 10000 N |
Statische Belastung | 11000 N |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |