INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA4901-2RSR-XL

  • ERIKS:11671145
  • Hersteller:507751540000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
14 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
8600 N
Statische Belastung
8300 N
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13900 rpm
Alternativen

CHF 37.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026