INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA4900-RSR-XL

  • ERIKS:23527183
  • Hersteller:0507734960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
14 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
7700 N
Statische Belastung
6900 N
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14800 rpm