CHF 39.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 14 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 7700 N |
Statische Belastung | 6900 N |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14800 rpm |
CHF 35.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026