CHF 124.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K..ZW |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 103 mm |
Breite | 40 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dynamische Belastung | 83000 N |
Statische Belastung | 228000 N |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4950 rpm |