Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K80X88X46-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23997082
  • Hersteller:0000268836063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
88 mm
Breite
46 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
88000 N
Statische Belastung
231000 N
Referenzdrehzahl
3650 rpm
Grenzdrehzahl
5800 rpm