Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K80X88X40-ZW-A/0-7

  • ERIKS:24026640
  • Hersteller:0005858236063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
88 mm
Breite
40 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
76000 N
Statische Belastung
192000 N
Referenzdrehzahl
3700 rpm
Grenzdrehzahl
5800 rpm