INA

INA Nadelkranz Zweireihig K75X83X40-ZW/0-7

  • ERIKS:23996810
  • Hersteller:0000015626063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
83 mm
Breite
40 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
73000 N
Statische Belastung
177000 N
Referenzdrehzahl
3900 rpm
Grenzdrehzahl
6200 rpm