Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K75X83X35-ZW-A/0-6

  • ERIKS:24026638
  • Hersteller:0006867785063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
83 mm
Breite
35 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
63000 N
Statische Belastung
147000 N
Referenzdrehzahl
3950 rpm
Grenzdrehzahl
6200 rpm