CHF 128.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K..ZW |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 46 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dynamische Belastung | 78000 N |
Statische Belastung | 189000 N |
Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |