Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K68X74X35-ZW-B/0-7

  • ERIKS:11874363
  • Hersteller:K68X74X35-ZW-B/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
35 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
48500 N
Statische Belastung
125000 N
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Grenzdrehzahl
6900 rpm