CHF 55.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K..ZW |
Innendurchmesser | 62 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 40 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 146000 N |
Referenzdrehzahl | 4550 rpm |
Grenzdrehzahl | 7400 rpm |