Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K60X68X30-ZW-A/0-6

  • ERIKS:24026635
  • Hersteller:0007908695063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
44500 N
Statische Belastung
88000 N
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Grenzdrehzahl
7700 rpm