




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K..ZW |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Breite | 33 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dynamische Belastung | 46000 N |
Statische Belastung | 112000 N |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 78000 rpm |