Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K58X65X36-ZW-A/0-6

  • ERIKS:24026634
  • Hersteller:0006270625063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
36 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig