INA

INA Nadelkranz Zweireihig K42X47X30-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23524089
  • Hersteller:0007820176063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
33500 N
Statische Belastung
76000 N
Referenzdrehzahl
6400 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm