Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K39X44X26-ZW-B/0-4

  • ERIKS:23524065
  • Hersteller:0007696493062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
39 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
26 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig