Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K35X40X30-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23524030
  • Hersteller:0007037456063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
50000 N
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
13100 rpm