CHF 17.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.39inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K..ZW |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 26 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 50000 N |
Referenzdrehzahl | 7700 rpm |
Grenzdrehzahl | 13100 rpm |