Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K32X40X42-ZW-TV/0-7

  • ERIKS:23523642
  • Hersteller:0001758546063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
40 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
50000 N
Statische Belastung
84000 N
Referenzdrehzahl
7800 rpm
Grenzdrehzahl
13600 rpm