Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K30X38X30-ZW-TV/0-7

  • ERIKS:23997289
  • Hersteller:0000678736063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
44000 N
Statische Belastung
70000 N
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Grenzdrehzahl
14400 rpm