Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K26X30X22-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23997354
  • Hersteller:0001386656063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
22 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
15700 N
Statische Belastung
28500 N
Referenzdrehzahl
10400 rpm
Grenzdrehzahl
17500 rpm