CHF 13.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K..ZW |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 26 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dynamische Belastung | 21400 N |
Statische Belastung | 35500 N |
Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
Grenzdrehzahl | 17800 rpm |