CHF 28.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K..ZW |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 31 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 43500 N |
Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
Grenzdrehzahl | 18100 rpm |