CHF 10.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K..ZW |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 21.8 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dynamische Belastung | 9400 N |
Statische Belastung | 15100 N |
Referenzdrehzahl | 17800 rpm |
Grenzdrehzahl | 24600 rpm |