Eriks
INA

INA Nadelkranz Zweireihig K12X15X20-ZW-TV/0-7

  • ERIKS:23524085
  • Hersteller:0007775016063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K..ZW
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
8400 N
Statische Belastung
12200 N
Referenzdrehzahl
21500 rpm
Grenzdrehzahl
27000 rpm