CHF 6.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 5900 N |
Statische Belastung | 7100 N |
Referenzdrehzahl | 27000 rpm |
Grenzdrehzahl | 31000 rpm |