CHF 105.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 98 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 61000 N |
Statische Belastung | 150000 N |
Referenzdrehzahl | 3300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |