CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 97 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 45000 N |
Statische Belastung | 113000 N |
Referenzdrehzahl | 3300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |