CHF 5.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 8 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 3100 N |
Statische Belastung | 3000 N |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
Grenzdrehzahl | 32500 rpm |