INA

INA Nadelkranz Einreihig K8X11X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523188
  • Hersteller:0000241556063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
5100 N
Statische Belastung
5800 N
Referenzdrehzahl
30500 rpm
Grenzdrehzahl
32500 rpm