INA

INA Nadelkranz Einreihig K8X11X10-TV/0-7

  • ERIKS:23522989
  • Hersteller:0000112746063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
3950 N
Statische Belastung
4100 N
Referenzdrehzahl
31000 rpm
Grenzdrehzahl
32500 rpm