CHF 260.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 92 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 65000 N |
Statische Belastung | 176000 N |
Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |