INA

INA Nadelkranz Einreihig K85X92X20-B/0-7

  • ERIKS:23523976
  • Hersteller:0006291386063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
92 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
44500 N
Statische Belastung
108000 N
Referenzdrehzahl
3450 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm