INA

INA Nadelkranz Einreihig K80X88X30-B/0-7

  • ERIKS:11671108
  • Hersteller:K80X88X30-B/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
88 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
71000 N
Statische Belastung
176000 N
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
5800 rpm