CHF 77.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 86 mm |
Breite | 30 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 56000 N |
Statische Belastung | 159000 N |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 5900 rpm |