INA

INA Nadelkranz Einreihig K80X86X20-H-A/0-7

  • ERIKS:11834284
  • Hersteller:861936063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
86 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
38500 N
Statische Belastung
98000 N
Referenzdrehzahl
3700 rpm
Grenzdrehzahl
5900 rpm