CHF 46.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 86 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 38500 N |
Statische Belastung | 98000 N |
Referenzdrehzahl | 3700 rpm |
Grenzdrehzahl | 5900 rpm |