CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 7 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 1680 N |
Statische Belastung | 1700 N |
Referenzdrehzahl | 40500 rpm |
Grenzdrehzahl | 35500 rpm |