CHF 3.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.55inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 3650 N |
Statische Belastung | 3600 N |
Referenzdrehzahl | 35000 rpm |
Grenzdrehzahl | 34500 rpm |