INA

INA Nadelkranz Einreihig K7X10X10-TV/0-7

  • ERIKS:11671102
  • Hersteller:241716063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
3650 N
Statische Belastung
3600 N
Referenzdrehzahl
35000 rpm
Grenzdrehzahl
34500 rpm