INA

INA Nadelkranz Einreihig K75X83X30-A/0-7

  • ERIKS:23523996
  • Hersteller:0006889326063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
83 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
62000 N
Statische Belastung
143000 N
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
6200 rpm