CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 83 mm |
Breite | 23 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 50000 N |
Statische Belastung | 109000 N |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 6200 rpm |