INA

INA Nadelkranz Einreihig K75X81X20-A/0-7

  • ERIKS:23523705
  • Hersteller:0001920236063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
81 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
94000 N
Referenzdrehzahl
3850 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm