INA

INA Nadelkranz Einreihig K73X79X20-B/0-7

  • ERIKS:23525408
  • Hersteller:0016323026063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
73 mm
Außendurchmesser
79 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
37000 N
Statische Belastung
90000 N
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
6400 rpm